Mandrin de frettage 14 mm

Réf.: 302225 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 14 mm
Support SA 30 court
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 80 mm
⌀ ext. D 34 mm
⌀ D2 27 mm
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302225 14
EAN / GTIN 2050001838988
Réf. fabricant 302225 14

Description

Exécution:

  • Acier réfractaire.
  • Réf. 3−5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.
Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l'air chaud.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308800, clés de serrage AB 308820308835, rallonges pour mandrins de frettage 302410302419. Appareils de frettage, accessoires 354210354450, jeu de vis d’équilibrage 309906 réf. 180.