{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 16 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 0,5 mm - 10 mm | |
⌀ ext. D | 22 mm | |
Queue ⌀ d | 20 mm | |
Longueur queue L1 | 140 mm | |
L2 | 23 mm | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 300685 16 | |
EAN / GTIN | 4045197291813 | |
Réf. fabricant | 300685 16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Porte-pinces -Mini ER Cylindrique 16
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 159.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 144.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. D | 22 | 22 |
Pour pinces ER | 16 | 16 |
Arrosage interne | oui | oui |
L2 | 23 | 23 |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Type de produit | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces |