Porte-plaquettes Medium-Plus pour carottage 244/350 mm

Réf.: 274030 244/350
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
⌀ min. 1ère gorge D1 244 mm
⌀ max. 1ère gorge D2 350 mm
Type d'utilisation droite
Clé système oui
Largeur de gorge w 3 mm
Profondeur coupe max. tmax 30 mm
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274030 244/350
EAN / GTIN 4062406093839
Réf. fabricant 274030 244/350

Description

Exécution:

Pour plaquettes 275021275048. D2 = 999 dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l’infini.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274002 ou avec l’adaptateur 274001 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère gorge.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Plage de ⌀ Gorge D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier