Plaquette pour gorges Arête droite 3 mm

Réf.: 275024 3

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  19.75 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  16.45 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur de gorge w 3 mm
    Condition de coupe Continue
    Rayon d'angle 0,2 mm
    Nuance HB9140
    Type d'outils Carbure
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,1 mm/tr
    Nombre de changements/dents 1
    Classement finition/ébauche Finition; Ebauche-Finition
    Profil de plaquette neutre
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 275024 3
    EAN / GTIN 4062406378400
    Réf. fabricant 275024 3

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    130
    Acier < 750 N/mm²
    P
    110
    Acier < 900 N/mm²
    P
    90
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Continue
     
    Irrégulière
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Adapté(s) pour:

    Porte-plaquettes 274030274134.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :