Plaquette pour gorges neutre, HB9035, Largeur de gorge w: 3mm

Réf.: 275021 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  18.05 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  15.05 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 3 mm
Condition de coupe Continue
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HB9035
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,1 mm/tr
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Finition; Ebauche-Finition
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 275021 3
EAN / GTIN 4062406378318
Réf. fabricant 275021 3

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
140
Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
50
Fonte GG(G)
K
80
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 274030274134.