Porte-plaquettes Medium-Plus pour carottage 124/180 mm

Réf.: 274030 124/180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de ⌀ Gorge D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. 1ère gorge D1 124 mm
⌀ max. 1ère gorge D2 180 mm
Type d'utilisation droite
Clé système oui
Largeur de gorge w 3 mm
Profondeur coupe max. tmax 28 mm
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274030 124/180
EAN / GTIN 4062406204365
Réf. fabricant 274030 124/180

Description

Exécution:

Pour plaquettes 275021275048. D2 = 999 dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l’infini.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274002 ou avec l’adaptateur 274001 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère gorge.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier