Barre d'alésage pour usinage de gorges 12/1,5 mm

Réf.: 273790 12/1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue DS / largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue Ds 12 mm
    Largeur de gorge w 1,5 mm
    Type d'utilisation droite
    Arrosage interne oui
    tmax Usinage intérieur 4,5 mm
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 16 mm
    Déport L3 9,5 mm
    Longueur de col L1 porte-outils en retrait 30 mm
    Longueur totale L 140 mm
    Vis 279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
    Rainurage axial possible oui
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273790 12/1,5
    EAN / GTIN 4045197720979
    Réf. fabricant 273790 12/1,5

    Description

    Exécution:

    Réalisation en acier à outils haute résistance (> 1300 N/mm2). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d’atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d’état de surface et de la productivité.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes