Barre d'alésage pour usinage de gorges 40/6 mm

Réf.: 273790 40/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue DS / largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 40 mm
Largeur de gorge w 6 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
tmax Usinage intérieur 13 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 49 mm
Déport L3 27 mm
Longueur de col L1 porte-outils en retrait 60 mm
Longueur totale L 350 mm
Vis 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Rainurage axial possible oui
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273790 40/6
EAN / GTIN 4045197640376
Réf. fabricant 273790 40/6

Description

Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance (> 1300 N/mm2). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d’atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d’état de surface et de la productivité.