{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Largeur de gorge w | 2,5 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | oui | |
tmax Usinage intérieur | 6 mm | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 32 mm | |
Déport L3 | 19 mm | |
Longueur de col L1 porte-outils en retrait | 40 mm | |
Longueur totale L | 250 mm | |
Vis | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
Rainurage axial possible | oui | |
Applications | Gorges intérieures radiales | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 273790 25/2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197485267 | |
Réf. fabricant | 273790 25/2,5 |