{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur de gorge w | 1,5 mm | |
Application principale | P | |
Application secondaire | M | |
Condition de coupe | Continue | |
Nuance | HB7020 | |
Type d'outils | Carbure | |
Tolérance largeur gorge w | ±0,03 mm | |
Avance f | 0,03 mm/tr - 0,12 mm/tr | |
Rayon d'angle R | 0,2 mm | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Profil de plaquette | neutre | |
Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |
Référence article | 273700 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197719355 | |
Réf. fabricant | 273700 1,5 |