{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | PENTAIQGRIP | |
Taille de queue | 20 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de tête L1 | 33,3 mm | |
Longueur totale L | 135 mm | |
HBH | 13 mm | |
HBL | 35,6 mm | |
WF | 18,7 mm | |
H | 43,5 mm | |
CWN-CWX | 3 mm - 3,2 mm | |
Rainurage axial possible | non | |
Référence fabricant | PCHL 20-D40-3-IQ | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 273577 20/40 | |
EAN / GTIN | 7291075318012 | |
Réf. fabricant | 2302575 |