Porte-outils PENTAIQGRIP PCH-IQ 16/22 mm

Réf.: 273577 16/22
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue / Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PENTAIQGRIP
Taille de queue 16 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne non
Longueur de tête L1 26,9 mm
Longueur totale L 120 mm
HBH 4 mm
HBL 23,2 mm
WF 15,4 mm
H 25,5 mm
CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
Rainurage axial possible non
Référence fabricant PCHL 16-D22-2-IQ
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273577 16/22
EAN / GTIN 7291075318128
Réf. fabricant 2302653

Description

Utilisation:

Premier choix pour le tronçonnage jusqu’à 40 mm de diamètre. Rainurage possible.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273580273581.

Téléchargements et documents

De la même série "PENTAIQGRIP" Afficher tout