PCHL 16-D22-3-IQ Porte-outils de tronçonnage et gorges accueillant des plaquettes à 5 arêtes de coupe

Réf.: L23920 1317
Nouveau produit
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
Série PENTAIQGRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1317
EAN / GTIN 7291075318227
Réf. fabricant 2302663

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Hauteur hors tout (OAH) 25.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Longueur tête (LH) 19.7 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 25.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 22 mm

De la même série "PENTAIQGRIP" Afficher tout