PCHR 16-D22-3-IQ Porte-outils de tronçonnage et gorges accueillant des plaquettes à 5 arêtes de coupe

Réf.: L23920 1320
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
    Série PENTAIQGRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23920 1320
    EAN / GTIN 7291075318234
    Réf. fabricant 2302664

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Hauteur hors tout (OAH) 25.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND) Right Hand
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
    • Longueur tête (LH) 19.7 mm
    • Hauteur hors tout (OAH) 25.5 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
    • Hauteur attachement (H) 16 mm
    • Largeur attachement (B) 16 mm
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 22 mm

    De la même série "PENTAIQGRIP" Afficher tout