{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nuance | IC908 | |
Dim. plaquette ⌀ d | 8 mm | |
Profondeur coupe max. tmax | 5,5 mm | |
Rayon d'angle R | 0,2 mm | |
WF | 2,8 mm | |
Application principale | UNI | |
Condition de coupe | Continue | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 80 mm/min - 140 mm/min | |
INSL | 17,7 mm | |
DAXN-DAXX | 8 mm - 16 mm | |
Avance f rainurage axial | 0,02 mm/tr - 0,1 mm/tr | |
Avance f dressage | 0,02 mm/tr - 0,06 mm/tr | |
Série | MINCUT | |
Référence fabricant | MIFR 8-2.00-0.20 IC908 | |
Type de produit | Mini-plaquettes interchangeables |
Référence article | 270426 2/8 | |
EAN / GTIN | 7291075262520 | |
Réf. fabricant | 6404044 |