{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nuance | IC908 | |
Dim. plaquette ⌀ d | 15 mm | |
Profondeur coupe max. tmax | 9 mm | |
Rayon d'angle R | 0,2 mm | |
WF | 5,55 mm | |
Application principale | UNI | |
Condition de coupe | Continue | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 80 mm/min - 140 mm/min | |
INSL | 30 mm | |
DAXN-DAXX | 15 mm - 60 mm | |
Avance f rainurage axial | 0,03 mm/tr - 0,05 mm/tr | |
Avance f dressage | 0,03 mm/tr - 0,04 mm/tr | |
Série | MINCUT | |
Référence fabricant | MIFR 15-2.50-0.20 IC908 | |
Type de produit | Mini-plaquettes interchangeables |
Référence article | 270426 2,5/15 | |
EAN / GTIN | 7291075262469 | |
Réf. fabricant | 3300278 |