MFHR 20C-10-JHP Square Shank Tools for MIFR 10 Face Grooving Inserts

Réf.: L24140 89
Nouveau produit
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
Série MINCUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24140 89
EAN / GTIN 7291075327915
Réf. fabricant 2802070

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 9 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 10 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 9 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur tête (LH) 30 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm

De la même série "MINCUT" Afficher tout