MFHR 12C-10-JHP Square Shank Tools for MIFR 10 Face Grooving Inserts

Réf.: L24140 53
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MINCUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24140 53
EAN / GTIN 7291075327892
Réf. fabricant 2802068

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 9 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 10 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 9 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur tête (LH) 27 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Hauteur attachement (H) 12 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm

De la même série "MINCUT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier