{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Mini | |
Pas | 1,25 mm | |
Nuance | HB720 | |
Type de filetage | M/MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Norme | DIN 13 | |
Dim. plaquette ⌀ d | 6 mm | |
Epaisseur plaquette T | 3,8 mm | |
Distance pointes-centre L3 | 4,44 mm | |
Approche min. hmin | 0,72 mm | |
Distance pointes du filetage-avant Y | 0,8 mm | |
Angle d'hélice | 2,5 degré | |
Nombre de passages | 5 - 9 | |
Type de produit | Mini-plaquettes interchangeables |
Référence article | 270140 1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197560537 | |
Réf. fabricant | 270140 1,25 |