Mini-plaquette pour alésage intérieur sans brise-copeaux à droite, HB720, ⌀ Dmin: 7,8mm

Réf.: 270020 7,8

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  26.65 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  22.20 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Mini
⌀ min. Dmin 7,8 mm
Nuance HB720
Dim. plaquette ⌀ d 6 mm
Epaisseur plaquette T 3,65 mm
Distance pointes-centre L3 4,65 mm
Profondeur coupe max. tmax 1,3 mm
Rayon R 0,2 mm
Angle d'affûtage α 70 degré
Avance f 0,02 mm/tr - 0,03 mm/tr
Profondeur de coupe max. ap max 0,15 mm - 0,5 mm
Revêtement TiCN
Type de produit Mini-plaquettes interchangeables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270020 7,8
EAN / GTIN 4045197560100
Réf. fabricant 270020 7,8

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
80
Alu (à copeaux courts)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 500 N/mm²
P
80
Acier < 750 N/mm²
P
80
Acier < 900 N/mm²
P
80
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
Fonte GG(G)
K
60
CuZn
N
80
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue