{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Mini | |
⌀ min. Dmin | 7,8 mm | |
Nuance | HB720 | |
Dim. plaquette ⌀ d | 6 mm | |
Epaisseur plaquette T | 3,65 mm | |
Distance pointes-centre L3 | 4,65 mm | |
Profondeur coupe max. tmax | 1,3 mm | |
Rayon R | 0,2 mm | |
Angle d'affûtage α | 70 degré | |
Avance f | 0,02 mm/tr - 0,03 mm/tr | |
Profondeur de coupe max. ap max | 0,15 mm - 0,5 mm | |
Revêtement | TiCN | |
Type de produit | Mini-plaquettes interchangeables |
Référence article | 270021 7,8 | |
EAN / GTIN | 4062406564872 | |
Réf. fabricant | 270021 7,8 |