Mini-plaquette pour filetage intérieur à droite 1 mm

Réf.: 270140 1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  33.00 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  27.50 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M/MF
  • Angle de flanc: 60
  • Norme: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Mini
    Pas 1 mm
    Nuance HB720
    Type de filetage M/MF
    Angle de flanc 60 degré
    Norme DIN 13
    Dim. plaquette ⌀ d 6 mm
    Epaisseur plaquette T 3,8 mm
    Distance pointes-centre L3 4,29 mm
    Approche min. hmin 0,58 mm
    Distance pointes du filetage-avant Y 0,5 mm
    Angle d'hélice 2 degré
    Nombre de passages 4 - 8
    Type de produit Mini-plaquettes interchangeables

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 270140 1
    EAN / GTIN 4045197560520
    Réf. fabricant 270140 1

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    80
    Alu (à copeaux courts)
    N
    80
    Alu > 10% Si
    N
    60
    Acier < 500 N/mm²
    P
    80
    Acier < 750 N/mm²
    P
    80
    Acier < 900 N/mm²
    P
    80
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    Fonte GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    80
    Continue
     
    Irrégulière
     
    Interrompue
     
    av. arrosage max.
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :