Mini-plaquette pour gorges intérieures, DIN 472 à droite, HB720, ⌀ Dmin / larg. rainure m (H13): 8/1,3mm

Réf.: 270110 8/1,3

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  25.40 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  21.15 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin / larg. rainure m (H13) (mm) Prix unitaire TTC
  • Rainures suivant la norme: DIN 472

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. Dmin 8 mm
Largeur de rainure m (H13) 1,3 mm
Nuance HB720
Rainures suivant la norme DIN 472
Dim. plaquette ⌀ d 6 mm
Largeur de gorge w 1,4 mm
Epaisseur plaquette T 3,6 mm
Distance pointes-centre L3 4,8 mm
Profondeur coupe max. tmax 1 mm
Avance f 0,02 mm/tr - 0,03 mm/tr
Série Mini
Type de produit Mini-plaquettes interchangeables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270110 8/1,3
EAN / GTIN 4045197560360
Réf. fabricant 270110 8/1,3

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
80
Alu (à copeaux courts)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 500 N/mm²
P
80
Acier < 750 N/mm²
P
80
Acier < 900 N/mm²
P
80
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
Fonte GG(G)
K
60
CuZn
N
80
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.