Mini-plaquette pour gorges intérieures, DIN 472 à droite 11/1,6 mm

Réf.: 270110 11/1,6

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  25.10 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  20.90 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
  • Rainures suivant la norme: DIN 472

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. Dmin 11 mm
Largeur de rainure m (H13) 1,6 mm
Nuance HB720
Rainures suivant la norme DIN 472
Dim. plaquette ⌀ d 8 mm
Largeur de gorge w 1,7 mm
Epaisseur plaquette T 4 mm
Distance pointes-centre L3 6,7 mm
Profondeur coupe max. tmax 2,2 mm
Avance f 0,02 mm/tr - 0,03 mm/tr
Série Mini
Type de produit Mini-plaquettes interchangeables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270110 11/1,6
EAN / GTIN 4045197560414
Réf. fabricant 270110 11/1,6

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
80
Alu (à copeaux courts)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 500 N/mm²
P
80
Acier < 750 N/mm²
P
80
Acier < 900 N/mm²
P
80
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
Fonte GG(G)
K
60
CuZn
N
80
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ Dmin / larg. rainure m (H13) (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier