Mini-barre d’alésage, acier 12/8 mm

Réf.: 270002 12/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de col L1 / dim. plaquette d (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Mini
⌀ queue Ds 16 mm
Taille plaquette 08 mm
Type d'utilisation à droite
Arrosage interne oui
Hauteur de serrage L2 15,6 mm
Longueur de tête L1 12 mm
Longueur totale L 80 mm
Vis pour plaquette 279815 11
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270002 12/8
EAN / GTIN 4045197558695
Réf. fabricant 270002 12/8

Description

Exécution:

  • Plaquette en carbure vissée à l'avant, transmission de force précise grâce aux rainures d'entrainement en bout.
  • Changement de plaquette aisé.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier