Outil de perçage et de tournage «5 en 1» 1,5×D 8 mm

Réf.: 268463 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série “5 en 1”
⌀ nom. D 8 mm
Type d'utilisation à droite
Arrosage interne oui
Tolérance ⌀ alésage D 0/+0,22 mm
Long. utile L1 12 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Longueur totale L 80 mm
Plaquettes 268472 − 268496 WCHX 0401..
Jeu de vis pour plaquettes 269028 30
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268463 8
EAN / GTIN 4045197468475
Réf. fabricant 268463 8

Description

Exécution:

Avec arrosage interne.
Queue cylindrique.

Utilisation:

Dressage, tournage longitudinal, perçage, tournage longitudinal intérieur, lamage.

Remarque(s):

  • Choisir les rayons d’angle aussi grands que possible.
  • Lors du perçage, toujours utiliser l’arrosage interne (min. 5 bars).