WCHX 040102 ALU

Réf.: 268472 ALU

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  24.60 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  20.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WCHX 040102
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HU70AL
Type d'outils Carbure
Application principale N
Application secondaire K
Type ALU
Vitesse de coupe vc Application principale 300 m/min - 600 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 180 m/min
Pour ⌀ d’outil Dc 8 mm
Nombre de changements/dents 3
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268472 ALU
EAN / GTIN 4045197470287
Réf. fabricant 268472 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
600
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
300
Fonte GG(G)
K
180
Graphite, PRFV, PRFC
N
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Outils de perçage 268463268468, réf. 8.