{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | WCHX 040104 | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Nuance | HB7120 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Application secondaire | M | |
Type | SM | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 110 m/min - 220 m/min | |
Vitesse de coupe vc Application secondaire | 110 m/min - 140 m/min | |
Pour ⌀ d’outil Dc | 8 mm | |
Nombre de changements/dents | 3 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 268474 SM | |
EAN / GTIN | 4045197470362 | |
Réf. fabricant | 268474 SM |