Outil de perçage et de tournage «5 en 1» 1,5×D 10 mm

Réf.: 268463 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série “5 en 1”
⌀ nom. D 10 mm
Type d'utilisation à droite
Arrosage interne oui
Tolérance ⌀ alésage D 0/+0,22 mm
Long. utile L1 15 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Longueur totale L 90 mm
Plaquettes 268472 − 268496 WCHX 05T1..
Jeu de vis pour plaquettes 269028 31
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268463 10
EAN / GTIN 4045197468499
Réf. fabricant 268463 10

Description

Exécution:

Avec arrosage interne.
Queue cylindrique.

Utilisation:

Dressage, tournage longitudinal, perçage, tournage longitudinal intérieur, lamage.

Remarque(s):

  • Choisir les rayons d’angle aussi grands que possible.
  • Lors du perçage, toujours utiliser l’arrosage interne (min. 5 bars).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier