Corps de barre d'alésage GARANT Master Mute antivibratoire QC/20

Réf.: 264894 QC/20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 11×D
  • Vibration: amorti
  • Système: QC
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Mute
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 11×D
Vibration amorti
Système QC
Arrosage interne oui
Longueur totale L 260 mm
Plage non serrable S 119 mm
Long. serrage recommandée 80 mm
Jeu de vis de montage 269026 1
Connecteur pour raccord pour lubrifiant 269208
Tuyau de raccordement haute pression 269207
Têtes de coupe interchangeables adaptées 264834; 264835
Type de produit BARRE D'ALESAGE PSC 63

Numéros d’identification et classifications

Référence article 264894 QC/20
EAN / GTIN 4062406231200
Réf. fabricant 264894 QC/20

Description

Exécution:

Queue renforcée au carbure.

Livraison:

Réducteur pour raccord pour lubrifiant.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d’un S!
Dmin = 1/2 ⌀ queue + H + déport tête de coupe L3.
Orientation aisée de la barre d’alésage à l’aide de la tête de montage 265001.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

De la même série "Master Mute" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop