Corps de barre d'alésage GARANT Master Mute antivibratoire QC/25

Réf.: 264894 QC/25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Système / ⌀ queue Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 11×D
  • Vibration: amorti
  • Système: QC
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Mute
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 11×D
Vibration amorti
Système QC
Arrosage interne oui
Longueur totale L 330 mm
Déport H corps de base 2,5 mm
Plage non serrable S 125 mm
Long. serrage recommandée 100 mm
Jeu de vis de montage 269026 1
Connecteur pour raccord pour lubrifiant 269208
Tuyau de raccordement haute pression 269207
Têtes de coupe interchangeables adaptées 264834; 264835
Type de produit BARRE D'ALESAGE PSC 63

Numéros d’identification et classifications

Référence article 264894 QC/25
EAN / GTIN 4062406231316
Réf. fabricant 264894 QC/25

Description

Livraison:

Réducteur pour raccord pour lubrifiant.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d’un S!
Dmin = 1/2 ⌀ queue + H + déport tête de coupe L3.
Orientation aisée de la barre d’alésage à l’aide de la tête de montage 265001.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master Mute" Afficher tout