{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Mute | |
Type d'utilisation | droite | |
Système | QC | |
Arrosage interne | oui | |
Connexion porte-outils / tourelle | 20 mm | |
Code ISO Tête de coupe interchangeable | SDUCR | |
Plaquette adaptée | DC.. 11T3.. | |
Angle d'attaque | 93 degré | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 26 mm | |
Déport L3 | 15 mm | |
Longueur totale L | 20 mm | |
Vis pour plaquette | 269023 2 | |
Type de produit | Tête de coupe |
Référence article | 264834 QC/25 | |
EAN / GTIN | 4251414902558 | |
Réf. fabricant | 264834 QC/25 |