Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute QC/24

Réf.: 264834 QC/24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Système / type Prix unitaire TTC
  • Système: QC
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Mute
Type d'utilisation droite
Système QC
Arrosage interne oui
Connexion porte-outils / tourelle 20 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable SDUCR
Plaquette adaptée DC.. 0702..
Angle d'attaque 93 degré
⌀ pré-perçage min. Dmin 24 mm
Déport L3 13 mm
Longueur totale L 21 mm
Vis pour plaquette 269023 1
Type de produit Tête de coupe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 264834 QC/24
EAN / GTIN 4251414902510
Réf. fabricant 264834 QC/24

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d’alésage 264890; 264894 et 264898.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d’alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

De la même série "Master Mute" Afficher tout