{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille plaquette | 12 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Arrosage interne | oui | |
Connexion porte-outils / tourelle | 32 mm | |
Code ISO Tête de coupe interchangeable | PCLNR | |
Plaquette adaptée | CN.. 1204.. | |
Angle d'attaque | 95 degré | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 40 mm | |
Déport L3 | 22 mm | |
Longueur totale L | 35 mm | |
Levier | 320612 P01 | |
Vis de levier | 320611 P01 | |
Goupille à ressort | 320618 P01 | |
Sous-plaquette | 320610 P01 | |
Affectation des plaquettes | à gauche et neutre | |
Type de produit | Tête de coupe |
Référence article | 264826 ST/2 | |
EAN / GTIN | 2050002058125 | |
Réf. fabricant | 250032 32/12 |