Tête de coupe ST/10

Réf.: 264826 ST/10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Système / type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation à droite
Arrosage interne oui
Connexion porte-outils / tourelle 32 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable SDQCR
Plaquette adaptée DC.. 11T3..
Angle d'attaque 107,5 degré
⌀ pré-perçage min. Dmin 40 mm
Déport L3 22 mm
Longueur totale L 35 mm
Affectation des plaquettes à gauche et neutre
Type de produit Tête de coupe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 264826 ST/10
EAN / GTIN 2050002059207
Réf. fabricant 260310 32/11

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d’alésage 320102, 320104, 320407, 320409 et 320410.

Pièce(s) de rechange:

Vis pour plaquettes disponible sur demande.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d’alésage au sein du même système (GL, QC, DM).