Tête de coupe ST/17

Réf.: 264826 ST/17
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Système / type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation à droite
Arrosage interne oui
Connexion porte-outils / tourelle 40 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable SVQBR
Plaquette adaptée VB.. 1604..
Angle d'attaque 107,5 degré
⌀ pré-perçage min. Dmin 50 mm
Déport L3 27 mm
Longueur totale L 40 mm
Vis pour plaquette 320626 S05/07
Affectation des plaquettes à gauche et neutre
Type de produit Tête de coupe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 264826 ST/17
EAN / GTIN 2050002059276
Réf. fabricant 261114 40/16

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d’alésage 320102, 320104, 320407, 320409 et 320410.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d’alésage au sein du même système (GL, QC, DM).