{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille plaquette | 11 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Arrosage interne | oui | |
Connexion porte-outils / tourelle | 32 mm | |
Code ISO Tête de coupe interchangeable | SDUCR | |
Plaquette adaptée | DC.. 11T3.. | |
Angle d'attaque | 93 degré | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 40 mm | |
Déport L3 | 22 mm | |
Longueur totale L | 35 mm | |
Affectation des plaquettes | à gauche et neutre | |
Type de produit | Tête de coupe |
Référence article | 264826 ST/13 | |
EAN / GTIN | 2050002059238 | |
Réf. fabricant | 260316 32/11 |