{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | TNMG 160408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | CA6525 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | MS | |
Prof. coupe ap | 0,8 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,35 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 220 m/min | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251583 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664472079 | |
Réf. fabricant | TJV06282 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TNMG 160408 CA6525
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 10.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
90,20 CHF
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 14.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 11.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 8.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Code ISO plaquette | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure | Carbure |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente |
Prof. coupe ap | 0,8 mm - 4 mm | 1 mm - 6 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Nuance | CA6525 | HBX130 | HB7140-1 | HBT130 |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 220 m/min | 60 m/min - 200 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |