{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | TNMG 160408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | PDL010 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | N | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | AH | |
Prof. coupe ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 200 m/min - 600 m/min | |
Revêtement | revêtu | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251583 PDL010 | |
EAN / GTIN | 4960664848645 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TNMG 160408, Nuance: PDL010
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 27.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 22.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 14.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 11.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Classement finition/ébauche | Finition | Finition |
Type d'outils | Carbure | Carbure |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente |
Prof. coupe ap | 1 mm - 3,5 mm | 0,2 mm - 5 mm |
Nuance | PDL010 | HU7305-1 |
Application principale | N | N |
Vitesse de coupe vc Application principale | 200 m/min - 600 m/min | 400 m/min - 700 m/min |