{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | TNMG 160408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | PR015S | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | S | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | MU | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,18 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 25 m/min - 70 m/min | |
Revêtement | Megacoat Hard | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251583 PR015S | |
EAN / GTIN | 4960664837519 | |
Réf. fabricant | TLJ06286 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TNMG 160408, Nuance: PR015S
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 10.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 12.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 10.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rayon d'angle | 0,8 mm | 0,8 mm |
Code ISO plaquette | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Classement finition/ébauche | Ebauche | Finition |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 3,5 mm | 0,2 mm - 6 mm |
Brise-copeaux | MU | UM1 |
Application principale | S | UNI |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |