Il existe une alternative à ce produit

TNMG 160408 Jeu de 10 pièces HBX130

Réf.: 251603 HBX130
Remise
90,20 CHF
Fixer le prix 10 Unité (CHF 8,88 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette TNMG 160408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HBX130
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MM
Prof. coupe ap 1 mm - 6 mm
Avance f 0,08 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 200 m/min
Nombre de changements/dents 6
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251603 HBX130
EAN / GTIN 4045197664914
Réf. fabricant 251603 HBX130

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.