{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Master eco | |
Taille de queue | 20 mm | |
Taille plaquette | 16 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Norm | Norme usine | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | MTJNR/L 2020X16 | |
Plaquette adaptée | TN.. 1604.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 25 mm | |
Longueur de tête L1 | 35 mm | |
Longueur totale L | 95 mm | |
Sous-plaquette | 259033 9 | |
Bride de serrage | 259038 20 | |
Vis pour bride de serrage | 259021 6 | |
Goupille | 259049 8 | |
Angle d'attaque κ | 93 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Tête de coupe |
Référence article | 251404 20/16 | |
EAN / GTIN | 4062406734183 | |
Réf. fabricant | 251404 20/16 |