TNGA 160404 HART

Réf.: 255842 HART
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Applications Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Applications CARB
    Code ISO plaquette TNGA 160404
    Rayon d'angle 0,4 mm
    Nuance PT600M
    Type d'outils Céramique
    Condition de coupe Continue
    Chanfreinage S02025
    Prof. coupe ap 0,1 mm - 0,9 mm
    Avance f 0,1 mm/tr - 0,25 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 200 m/min
    Nombre de changements/dents 6
    Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 255842 HART
    EAN / GTIN 4960664546343
    Réf. fabricant TCV06601

    Tableau d’application

    Acier < 55 HRC
    H
    200
    Acier < 60 HRC
    H
    160
    Acier < 67 HRC
    H
    140
    Continue
     
    à sec
     
    Acier < 55 HRC
    H
    Acier < 60 HRC
    H
    Acier < 67 HRC
    H
    Fonte GG(G)
    K

    Description

    Exécution:

    Plaquettes en céramique avec revêtement MEGACOAT.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :