Porte-outils GARANT Master Eco court 16/11 mm

Réf.: 260291 16/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré/ plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Master eco
    Taille de queue 16 mm
    Taille plaquette 11 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Norme DIN ISO 5610
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils SDJCR/L 1616F11
    Plaquette adaptée DC.. 11T3..
    Largeur fonctionnelle L4 20 mm
    Longueur de tête L1 30 mm
    Longueur totale L 80 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269023 3
    Sous-plaquette 269007 1
    Vis pour sous-plaquette 269013 6
    Angle d'attaque κ 93 degré
    Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260291 16/11
    EAN / GTIN 4067263122449
    Réf. fabricant 260291 16/11

    Description

    Exécution:

    Arrosage très efficace directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

    Remarque(s):

    Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006 − 311936 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    De la même série "Master eco" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier