{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TopCut | |
⌀ nom. D | 16 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Tolérance de perçage | H7 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous borgnes et débouchants | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
Semi-Standard | oui | |
Dimensions de l'attachement | 10 mm | |
Long. coupe l1 | 12 mm | |
Long. tête l | 22 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Porte-outils adapté | GARANT TopCut | |
Ouverture | 8 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,8 mm/tr | |
Type de produit | Inserts de coupe pour alésage |
Référence article | 239725 16 | |
EAN / GTIN | 4045197575869 | |
Réf. fabricant | 239725 16 |