Tête d'alésage HPC H7 en carbure monobloc, acier Trou borgne 21 mm

Réf.: 239725 21
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. D (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance de perçage: H7
  • Utilisation avec le type d'alésage: Pour les trous borgnes et débouchants
  • Méthode d'usinage: HPC
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série TopCut
    ⌀ nom. D 21 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Tolérance de perçage H7
    Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous borgnes et débouchants
    Méthode d'usinage HPC
    Arrosage interne oui
    Semi-Standard oui
    Dimensions de l'attachement 12 mm
    Long. coupe l1 14 mm
    Long. tête l 26 mm
    Nombre de dents Z 8
    Porte-outils adapté GARANT TopCut
    Ouverture 10 mm
    Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 1,2 mm/tr
    Type de produit Inserts de coupe pour alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 239725 21
    EAN / GTIN 4045197575913
    Réf. fabricant 239725 21

    Tableau d’application

    Acier < 750 N/mm²
    P
    120
    Acier < 900 N/mm²
    P
    120
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    120
    GG
    K
    80
    GGG
    K
    60
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    Système de têtes d'alésage rectifié pour l'ajustement IT7. Géométrie de coupe adaptée à l'application.
    Concentricité du système ≤ 5 µm (rapportée à la tête et au porte-outils) à l'état monté.
    Avec arêtes courtes et goujures droites.

    Utilisation:

    Pour trous borgnes.
    Pour l'alésage HPC/HSC.

    Remarque(s):

    Longueur utile totale = L1 (porte-outils 239740 / 239745) + l (tête d’alésage 239710 à 239720).
    Clé de serrage adaptée 219987. Embout pour clé dynamométrique 219986.
    Autres dimensions disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "TopCut" Afficher tout