Outil pont pour M03Speed KOMET® 50 mm

Réf.: 238372 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ plage de broche 50 mm - 63 mm
⌀ min. Dmin 50
Hauteur H 17,5 mm
Cercle de coupe ⌀ D2 Usinage vers l'avant ⌀-3,5 mm
Course de réglage d'approche S 6,5 mm
Vitesse de rotation max. 24 000 min-1
Porte-plaquettes 238374 38-50
Têtes micrométriques 238370 38
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 238372 50
EAN / GTIN 4047109079793
Réf. fabricant M03 20190