{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ plage de broche | 38 mm - 51 mm | |
⌀ min. Dmin | 38 | |
Hauteur H | 17,5 mm | |
Cercle de coupe ⌀ D2 Usinage vers l'avant | ⌀-3,2 mm | |
Course de réglage d'approche S | 6,5 mm | |
Vitesse de rotation max. | 31 000 min-1 | |
Porte-plaquettes | 238374 38-50 | |
Têtes micrométriques | 238370 38 | |
Type de produit | Broche |
Référence article | 238372 38 | |
EAN / GTIN | 4047109079786 | |
Réf. fabricant | M03 20180 |