{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ plage de broche | 62 mm - 83 mm | |
⌀ min. Dmin | 62 | |
Hauteur H | 23 mm | |
Cercle de coupe ⌀ D2 Usinage vers l'avant | 55 mm | |
Course de réglage d'approche S | 10 mm | |
Vitesse de rotation max. | 18 500 min-1 | |
Porte-plaquettes | 238374 62-82 | |
Têtes micrométriques | 238370 62 | |
Type de produit | Broche |
Référence article | 238372 62 | |
EAN / GTIN | 4047109077164 | |
Réf. fabricant | M03 20150 |