Tête micrométrique M03Speed KOMET® 38 mm

Réf.: 238370 38
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin (mm) Prix unitaire TTC
  • Queue: ABS
  • Application de perçage: Perçage transversal; convexe; Sortie en biais
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. Dmin 38
Queue ABS
Application de perçage Perçage transversal; convexe; Sortie en biais
Arrosage interne oui
⌀ plage de broche 38 mm - 63 mm
⌀ queue ABS® Ds 32
Cercle de coupe ⌀ D2 Usinage vers l'avant ⌀-3,2 mm
Réglage fin au ⌀ 0,4 mm
Vitesse de rotation max. 31 000 min-1
Porte-plaquettes 238374 38-50
Outils ponts 238372 38; 50
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 238370 38
EAN / GTIN 4047109081581
Réf. fabricant M03 20170

Description

Exécution:

  • Équilibrage dynamique dans le coulisseau pour des vitesses de rotation maximales.
  • Système modulaire.
  • Réglage de précision sans serrage supplémentaire.
  • Avec raccordement ABS® pour une précision d'interchangeabilité optimal.
  • Réglage approximatif rapide via l'outil à charioter.
  • Arrosage interne avec jet dirigé sur l'arête de coupe.
  • Pas d'approche minimum dans la plage des µm, au sein de la plage d'ajustage précis de 0,25 − 0,6 mm au ⌀, en fonction de la plage de tournage.
  • Les pas de réglage de précision s'élèvent à 0,002 mm par trait de graduation au ⌀.
  • Réglage et lecture aisés sans vernier grâce à une résolution élevée.

Utilisation:

En combinaison avec l’outil pont 238372.

Remarque(s):

Porte-plaquettes supplémentaires, p. ex.: pour usinage inverse et avec d’autres angles = 15°, 30°, 45°, etc. bientôt disponibles.
Outil pont, support de plaquettes et plaquettes à commander séparément.